登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
找到 153 件产品
品牌INA卡环Yes
INA
INA SL045017-D-PP-2NR ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 60MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥1,352.00 / 套
¥3,668.00 / 套
库存
国内 (5)

订购量

INA
INA SL045020PP.C3 ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥967.00 / 套
¥4,325.00 / 套
库存
国内 (2)

订购量

INA
INA RAE30-XL-NPP-NR ; 轴承/外球面球轴承
Insert Bearing; 30MM Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 35.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥105.00 / 套
¥296.00 / 套
库存
国内 (80)
海外 (4.0)

订购量

INA
INA ZKLF30100.2RS ; 轴承/双列推力角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 100MM Outside Diameter; 38MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥2,775.00 / 套
¥7,012.00 / 套
库存
国内 (16)

订购量

INA
INA ZKLF40115.2Z2AP ; 轴承/双列推力角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 115MM Outside Diameter; 92MM Width; 2 Metal Shields; Yes Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥8,933.00 / 套
¥20,740.00 / 套
库存
国内 (2)

订购量