找到 1 件产品
筛选条件
品牌
SKF
Saved and Contracted Items
合同价格
螺纹规格
1.967-18
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
SKF N10
SKF N10 ; 轴承配件/锁紧螺母
18 Threads per Inch; 2-11/16" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 1.967-18 Thread Size; 1.931" Thread Pitch Diameter Min; 1.935" Thread Pitch Diameter Max; W-10 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 10
BDI部件号
1417022
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (26.0)
询价