找到 1 件产品
筛选条件
品牌
SKF
Saved and Contracted Items
合同价格
螺纹规格
2.36-18
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
N 12
SKF N12 ; 轴承配件/锁紧螺母
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 12
BDI部件号
1260908
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (4.0)
询价