找到 1 件产品
筛选条件
品牌
SKF
Saved and Contracted Items
合同价格
螺纹规格
0.664-32
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
N 03
SKF N 03 ; 轴承配件/锁紧螺母
32 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 0.354" Nominal Thickness; 0.664-32 Thread Size; 0.644" Thread Pitch Diameter Min; 0.647" Thread Pitch Diameter Max; W-03 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
SKF N 03
BDI部件号
1304547
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (3.0)
询价