找到 1 件产品
筛选条件
品牌
SKF
Saved and Contracted Items
合同价格
螺纹规格
5.106-12
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
N 26
SKF N 26
Locknut; 12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.885" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; W-026 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 26
BDI部件号
1304634
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价