找到 3 件产品
筛选条件
品牌
SKF
螺纹规格
M15 X 1
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
SKF KMT2
SKF KMT2 ; 轴承配件/锁紧螺母
33MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 2
BDI部件号
1421705
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KMK 2
SKF KMK 2
25MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMK 2
BDI部件号
1417109
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (10.0)
询价
对比
SKF
KM 2
SKF KM2 ; 轴承配件/锁紧螺母
25MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-2 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 2
BDI部件号
1422070
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (21.0)
询价