找到 3 件产品
筛选条件
品牌
SKF
螺纹规格
M150 X 2
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
KM 30
SKF KM 30
195MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-30 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 30
BDI部件号
1419601
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (3.0)
询价
对比
SKF
KMT 30
SKF KMT 30
185MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 30
BDI部件号
1421654
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KML 30
SKF KML 30
180MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; MBL-30 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KML 30
BDI部件号
1267631
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价