找到 3 件产品
筛选条件
品牌
SKF
螺纹规格
M180 X 3
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
KMT 36
SKF KMT 36
215MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 36
BDI部件号
1269198
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
SKF KMTA36
SKF KMTA36 ; 轴承配件/锁紧螺母
230MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 36
BDI部件号
1269215
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KM 36
SKF KM36 ; 轴承配件/锁紧螺母
230MM Outside Diameter; 27MM Nominal Thickness; M180 X 3 Thread Size; 178.051MM Thread Pitch Diameter Min; 178.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-36 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
SKF KM36
BDI部件号
1419606
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (2.0)
询价