找到 3 件产品
筛选条件
品牌
SKF
螺纹规格
M190 X 3
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
SKF KMTA38
SKF KMTA38 ; 轴承配件/锁紧螺母
240MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M190 X 3 Thread Size; 188.051MM Thread Pitch Diameter Min; 188.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 38
BDI部件号
1269210
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KMT 38
SKF KMT 38
225MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M190 X 3 Thread Size; 188.051MM Thread Pitch Diameter Min; 188.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 38
BDI部件号
1269199
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KM 38
SKF KM 38
240MM Outside Diameter; 28MM Nominal Thickness; M190 X 3 Thread Size; 188.051MM Thread Pitch Diameter Min; 188.264MM Thread Pitch Diameter Max; MB-38 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 38
BDI部件号
1419607
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价