找到 4 件产品
筛选条件
品牌
SKF
螺纹规格
M40 X 1.5
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
SKF KMT 8
SKF KMT 8 ; 轴承配件/锁紧螺母
65MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 8
BDI部件号
1421642
价格(不含税不含运费)
¥328.00 / 套
¥875.00 / 套
库存
国内 (2)
订购量
-
+
加入购物车
对比
SKF
KMK 8
SKF KMK8 ; 轴承配件/锁紧螺母
58MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMK 8
BDI部件号
1415364
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KMTA 8
SKF KMTA 8
58MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 8
BDI部件号
1421660
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (3.0)
询价
对比
SKF
SKF KM8
SKF KM8 ; 轴承配件/锁紧螺母
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 8
BDI部件号
1422119
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (175.0)
询价