找到 4 件产品
筛选条件
品牌
SKF
螺纹规格
M45 X 1.5
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
SKF KMTA 9
SKF KMTA 9 ; 轴承配件/锁紧螺母
68MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 9
BDI部件号
1421661
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KM 9
SKF KM9 ; 轴承配件/锁紧螺母
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-9 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
SKF KM9
BDI部件号
1422109
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (198.0)
询价
对比
SKF
SKF KMT 9
SKF KMT 9 ; 轴承配件/锁紧螺母
70MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 9
BDI部件号
1421370
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KMK 9
SKF KMK 9 ; 轴承配件/锁紧螺母
65MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMK 9
BDI部件号
1416676
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价