找到 3 件产品
筛选条件
品牌
SKF
螺纹规格
M200 X 3
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
KM 40
SKF KM 40
250MM Outside Diameter; 29MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; MB-40 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 40
BDI部件号
1419608
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KMT 40
SKF KMT40 ; 轴承配件/锁紧螺母
235MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMT 40
BDI部件号
1269200
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价
对比
SKF
KMTA 40
SKF KMTA 40
245MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 40
BDI部件号
1269211
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价