找到 1 件产品
筛选条件
Saved and Contracted Items
合同价格
螺纹规格
M120 X 2
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
SKF KM24
SKF KM24 ; 轴承配件/锁紧螺母
155MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 24
BDI部件号
1419595
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (24.0)
询价