找到 1 件产品
筛选条件
Saved and Contracted Items
合同价格
螺纹规格
M50 X 1.5
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
SKF KMTA10
SKF KMTA10 ; 轴承配件/锁紧螺母
70MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMTA 10
BDI部件号
1421662
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (1.0)
询价