找到 1 件产品
筛选条件
Saved and Contracted Items
合同价格
螺纹规格
M18 X 1.5
只显示国内有库存的型号
对比
对比
INA
KR40-X-PP
INA KR40-X-PP-A ; 轴承/滚针轴承
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
INA KR40-X-PP-A
BDI部件号
1174910
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (2.0)
询价