找到 1 件产品
筛选条件
Saved and Contracted Items
合同价格
螺纹规格
0.969-32
只显示国内有库存的型号
对比
对比
SKF
N 05
SKF N05 ; 轴承配件/锁紧垫圈
32 Threads per Inch; 1-9/16" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; W-05 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
SKF N05
BDI部件号
1260901
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
海外 (3.0)
询价