登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
找到 421,732 件产品
品类轴承
FAG
FAG 3305-BD-XL-TVH-L285-C3 ; 轴承/双列角接触球轴承
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥151.00 / 套
¥496.00 / 套
库存
国内 (90)

订购量

EBC
EBC 6010 ZZ ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥11.00 / 套
¥35.00 / 套
库存
国内 (1)

订购量

SKF
SKF 618/710MA ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 710MM Bore; 870MM Outside Diameter; 74MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥60,387.00 / 套
¥161,246.00 / 套
库存
国内 (2)

订购量

INA
INA SL185052-TB-BR-C3-2S ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 400MM Ouside Diameter; 190MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥11,660.00 / 套
¥27,727.00 / 套
库存
国内 (4)

订购量

FAG
FAG NJ348-E-TB-M1-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 500MM Ouside Diameter; 95MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
¥23,399.00 / 套
¥68,189.00 / 套
库存
国内 (1)

订购量