登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
找到 1 件产品
品类链传动装置Chain Size181046
RENOLD
RENOLD 3.067 MK3 10FT
Roller Chain; 181046 Chain Size; Riveted; 77.9MM Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 41.4MM Roller Diameter; 39.85MM Roller Width; 10.92MM Plate Thickness; 46.63MM Plate Height; Straight; 18.55MM Pin Diameter
制造商部件号
BDI部件号
价格(不含税不含运费)
库存
下单前需确认