找到 1 件产品
筛选条件
文本搜索
timken
螺纹规格
0.781-32
只显示国内有库存的型号
对比
对比
TIMKEN
N 04;N04-2
TIMKEN N 04 ; N04-2
32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.781-32 Thread Size; 0.757" Thread Pitch Diameter Min; 0.761" Thread Pitch Diameter Max; TW-104 Lockwasher Part Number; NS Thread
制造商部件号
N 04 ; N04-2
BDI部件号
1367078
价格(不含税不含运费)
请求报价
库存
下单前需确认
询价