PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

AXK 2035

AXK 2035

SKF AXK 2035

Thrust Needle Roller Assembly; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 35MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

P/N #

AXK 2035

BDI #

1422440

CENA
56,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
5

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 4

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.006
UNSPSC
31171500
EAN
7316577013811
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Vlastní zarovnání
No
Popis součásti
Roller Assembly Only
Tahové ložisko
Yes
Single nebo Double Direction
Double Direction
Banded
No
Materiál klece
Steel
Přesná třída
ABEC 1 | ISO P0
Další funkce
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.25.40
Podstatné jméno
Roller Assembly
Řetězec klíčových slov
Thrust Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Dlouhý popis
Thrust Needle Roller Assembly; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 35MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Otvor 2
0,787 palce | 20 milimetr
Otvor 1
0,787 palce | 20 milimetr
Výška
0,079 palce | 2 milimetr
Vnější průměr
1,378 palce | 35 milimetr