PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PNA-25/47

PNA-25/47

CONSOLIDATED BEARING PNA-25/47

Needle Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable

P/N #

PNA-25/47

BDI #

208253

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
CONSOLIDATED BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.16
EAN
0644075085328
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Ohrada
Open
Vlastní zarovnání
Yes
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
Inner Ring - Both Sides
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
No
Tahové ložisko
No
Další funkce
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Kategorie - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Needle
URL výrobce
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobce
PNA-25/47
Váha v librách
0.36
Dlouhý popis
Needle Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
Šířka
0,787 palce | 20 milimetr
Bore
0,984 palce | 25 milimetr
Vnější průměr
1,85 palce | 47 milimetr