PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NKI 28/20 TN

NKI 28/20 TN

SKF NKI 28/20 TN

Needle Bearing; 28MM Bore; 42MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

P/N #

NKI 28/20 TN

BDI #

1417924

CENA
521,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.098
UNSPSC
31171512
EAN
7316573415848
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Ohrada
Open
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
Inner Ring - Both Sides
Uzavřený konec
No
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
Yes
Tahové ložisko
No
Další funkce
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Polyamide Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.20283
Dlouhý popis
Needle Bearing; 28MM Bore; 42MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Vnější průměr
1,654 palce | 42 milimetr
Šířka
0,787 palce | 20 milimetr
Bore
1,102 palce | 28 milimetr