token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

32015 X

32206 J2/Q

32206 J2/Q

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row

P/N #

32206

BDI #

1414464

CENA
413,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 73

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.287
UNSPSC
31171516
EAN
7316577327369
Přesná třída
Standard
Komponent
Assembly
Základní číslo
32206
Počet kuželových řad
Single Row
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategorie - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Skupina produktů - BDI
B04334
Harmonizovaný tarifní kód
8482.20.00.60
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Tapered
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.63934
Dlouhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
Bore
1,181 palce | 30 milimetr
Vnější průměr
2,441 palce | 62 milimetr
Šířka sestavy
0,837 palce | 21,25 milimetr