token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YCRS-48

NATR 6 PPXA

NATR 6 PPXA

Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

P/N #

NATR 6 PPXA

BDI #

1417297

CENA
375,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
10

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.023
UNSPSC
31171530
EAN
7316571592480
Profil povrchu válce
Flat
Profil
Yoke Type
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Caged | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Kategorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
NATR 6 PPXA
Váha v librách
0.044
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Průměr válce
0,748 palce | 19 milimetr
Bore
0,236 palce | 6 milimetr
Šířka válečku
0,433 palce | 11 milimetr