PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NATV-17-2RS

NATV 35 PPA

SKF NATV 35 PPA

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

P/N #

NATV 35 PP

BDI #

1417350

CENA
2 030,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
6

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.674
UNSPSC
31171530
EAN
7316577723420
Profil povrchu válce
Crowned
Profil
Yoke Type
Ohrada
Sealed
Rolovací prvek
Needle Bearing
Relubrikovatelné
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Full Complement | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Kategorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Skupina produktů - BDI
B04120
Harmonizovaný tarifní kód
8482.40.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cam Follower
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
NATV 35 PPA
Váha v librách
1.433
Dlouhý popis
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Bore
1,378 palce | 35 milimetr
Šířka válečku
1,102 palce | 28 milimetr
Průměr válce
2,835 palce | 72 milimetr