token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

22318 E/C3

22218 E

SKF 22218 E

Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

P/N #

22218 E

BDI #

1415235

CENA
3 584,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 54

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.45
UNSPSC
31171510
EAN
7316570073430
Interní odstup
C0-Medium
Způsob montáže
Shaft Mount
Rolovací prvek
Spherical Roller Bearing
Profil vrtání
Straight
Materiál klece
Steel
Ohrada
Open
Počet řádků válečků
Double Row
Relubrikovatelné
Yes
Odtahový obal
Not Applicable
Stahovací matice
Not Applicable
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategorie - BDI
Spherical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifní kód
8482.30.00.80
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Spherical
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
7.621
Dlouhý popis
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Vnější průměr
6,299 palce | 160 milimetr
Bore
3,543 palce | 90 milimetr
Číslo součásti adaptéru
Not Applicable palce | Not Applicable milimetr
Šířka
1,575 palce | 40 milimetr