token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NJ 202 ECP

NJ 202 ECP

NJ 202 ECP

Cylindrical Roller Bearing; 15MM Bore; Straight; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

P/N #

NJ 202 ECP

BDI #

1420591

CENA
523,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
7

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 41

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.051
UNSPSC
31171547
EAN
7316577061775
Profil vrtání
Straight
Materiál klece
Polymer
Přesná třída
RBEC 1 | ISO P0
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
Inner Ring - One Side
Rolovací prvek
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Snap Ring
No
Interní odstup
C0-Medium
Záchranář
Yes
Relubrikovatelné
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.50.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cylindrical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
NJ 202 ECP
Váha v librách
0.113
Dlouhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 15MM Bore; Straight; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Bore
0,591 palce | 15 milimetr
Vnější průměr
1,378 palce | 35 milimetr
Šířka
0,433 palce | 11 milimetr