PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NJ 316 ECJ

NJ 208 ECJ

NJ 208 ECJ

Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

P/N #

NJ 208 ECJ

BDI #

1421513

CENA
1 092,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 3

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.4
UNSPSC
31171547
EAN
7316577313089
Profil vrtání
Straight
Materiál klece
Steel
Přesná třída
RBEC 1 | ISO P0
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
Inner Ring - One Side
Rolovací prvek
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Snap Ring
No
Interní odstup
C0-Medium
Záchranář
Yes
Relubrikovatelné
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.50.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cylindrical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
NJ 208 ECJ
Váha v librách
0.89
Dlouhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Šířka
0,709 palce | 18 milimetr
Bore
1,575 palce | 40 milimetr
Vnější průměr
3,15 palce | 80 milimetr