PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

WJ90X160-TVP

NJ 2217 ECP

NJ 2217 ECP

Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

P/N #

NJ 2217 ECP

BDI #

1420324

CENA
4 078,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.58
UNSPSC
31171547
EAN
7316577041395
Profil vrtání
Straight
Materiál klece
Polymer
Přesná třída
RBEC 1 | ISO P0
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
Inner Ring - One Side
Rolovací prvek
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Snap Ring
No
Interní odstup
C0-Medium
Záchranář
Yes
Relubrikovatelné
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.50.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cylindrical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
NJ 2217 ECP
Váha v librách
5.673
Dlouhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Bore
3,346 palce | 85 milimetr
Vnější průměr
5,906 palce | 150 milimetr
Šířka
1,417 palce | 36 milimetr