PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

WJ90X160-TVP

NJ 311 ECP/C4

SKF NJ 311 ECP/C4

Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

P/N #

NJ 311 ECP/C4

BDI #

1421617

CENA
2 207,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.52
UNSPSC
31171547
EAN
7316577652058
Profil vrtání
Straight
Materiál klece
Polymer
Přesná třída
RBEC 1 | ISO P0
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
Inner Ring - One Side
Rolovací prvek
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Snap Ring
No
Interní odstup
C4-Extra Loose
Záchranář
Yes
Relubrikovatelné
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.50.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cylindrical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
NJ 311 ECP/C4
Váha v librách
3.378
Dlouhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
Bore
2,165 palce | 55 milimetr
Vnější průměr
4,724 palce | 120 milimetr
Šířka
1,142 palce | 29 milimetr