PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NUP 209 ECP/C3

NUP 304 ECP

SKF NUP 304 ECP

Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

P/N #

NUP 304 ECP

BDI #

1420129

CENA
844,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 10

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.161
UNSPSC
31171547
EAN
7316577031327
Profil vrtání
Straight
Materiál klece
Polymer
Přesná třída
RBEC 1 | ISO P0
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
No
Rolovací prvek
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Snap Ring
No
Interní odstup
C0-Medium
Záchranář
Yes
Relubrikovatelné
Yes
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.50.00.00
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Cylindrical
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
NUP 304 ECP
Váha v librách
0.359
Dlouhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Šířka
0,591 palce | 15 milimetr
Bore
0,787 palce | 20 milimetr
Vnější průměr
2,048 palce | 52 milimetr