token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

DAFE7F1510

DAFE7F1510

DEWALT TOOLS DAFE7F1510

Finishing Flap Wheel; 2" Diameter; 150 Grit; 12000 Max RPM; 10 Pack; 1" Width; 1/4" Shaft

P/N #

DAFE7F1510

BDI #

21733691

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
STANLEY BLACK & DECKER WWW.DEWALT.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.005
UNSPSC
27112838
EAN
0885911171908
Podstatné jméno
Wheel
Řetězec klíčových slov
Flap
URL výrobce
https://www.dewalt.com
Detail Produktu
Finishing Flap Wheel
Specifikace Produktu
2" Diameter; 150 Grit; 12000 Max RPM; 10 Pack; 1" Width; 1/4" Shaft
Dlouhý popis
Finishing Flap Wheel; 2" Diameter; 150 Grit; 12000 Max RPM; 10 Pack; 1" Width; 1/4" Shaft