PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

21458

21458

LOCTITE 21458

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing; Yellow; 50 Ml

P/N #

641 50ML IDH 231121

BDI #

1055847

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 3

Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.077
UNSPSC
31201627
EAN
0079340214583
jméno výrobku
Retaining Compound
Typ produktu
Cylindrical Part
Typické použití
Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength
Typ kontejneru
Bottle
Textura
Liquid
aplikace
Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing
Jméno výrobku
641
Popis výrobce
Loctite 641 Retaining Compound
Barva
Yellow
Hodnota velikosti kontejneru A um
50 Ml
Materiál podkladu
Metal | Plastic
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Above 93.3 Deg C TCC
Zápach
Characteristic
Obsah VOC - procento
10.4 Percentage | 112 g/l
Shoda s certifikátem
CFIA
Další funkce
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 525 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Čistá hmotnost
1.69 Oz
Kategorie - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Retainer
Řetězec klíčových slov
Anaerobic
Číslo položky výrobce
21458
Dlouhý popis
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing; Yellow; 50 Ml