PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

640 RETAINING COMPOUND 250ML BOTTLE

640 RETAINING COMPOUND 250ML BOTTLE

LOCTITE 640 RETAINING COMPOUND 250ML BOTTLE

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Sleeve; Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature; Bottle; Liquid; Cylindrical Fitting Part | Retaining Key and Spline | Retaining Bearing | Retaining Rotor | Motor | Retaining Bushing and Sleeve; Green; 250 Ml

P/N #

640 250ML IDH 135521

BDI #

1055448

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.328
UNSPSC
31201627
EAN
0079340640412
jméno výrobku
Retaining Compound
Typ produktu
Cylindrical Sleeve
Typické použití
Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature
Typ kontejneru
Bottle
Textura
Liquid
aplikace
Cylindrical Fitting Part | Retaining Key and Spline | Retaining Bearing | Retaining Rotor | Motor | Retaining Bushing and Sleeve
Jméno výrobku
640
Popis výrobce
Loctite 640 Retaining Compound
Barva
Green
Hodnota velikosti kontejneru A um
250 Ml
Materiál podkladu
Metal
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Above 93.3 Deg C TCC
Zápach
Sharp Irritating
Obsah VOC - procento
3.04 Percentage | 29.05 g/l
Shoda s certifikátem
ASTM D5363 Group 4 Class 1 Grade 2 | MIL-R-46082B Type II
Další funkce
Anaerobic Cure | High Strength | Viscosity 600 CP | Temperature Range -54 To 204 Deg C
Čistá hmotnost
8.45 Oz
Kategorie - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Retainer
Řetězec klíčových slov
Anaerobic
Číslo položky výrobce
64041
Váha v librách
0.776
Dlouhý popis
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Sleeve; Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature; Bottle; Liquid; Cylindrical Fitting Part | Retaining Key and Spline | Retaining Bearing | Retaining Rotor | Motor | Retaining Bushing and Sleeve; Green; 250 Ml