PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

242 BLUE 50ML IDH 1516473

242 BLUE 50ML IDH 1516473

LOCTITE 242 BLUE 50ML IDH 1516473

Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue

P/N #

242 BLUE 50ML IDH 1516473

BDI #

24743235

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
jméno výrobku
Threadlocker
Typ produktu
Medium Strength
Typické použití
General Purpose
Typ kontejneru
Bottle
Textura
Liquid
aplikace
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia
Jméno výrobku
242
Popis výrobce
Loctite 242 Medium Strength Blue Threadlocker
Barva
Blue
Hodnota velikosti kontejneru A um
50 Ml
Materiál podkladu
Metal
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Above 93.3 Deg C TCC
Zápach
Mild
Obsah VOC - procento
0.56 Percentage | 6.17 g/l
Shoda s certifikátem
ASTM-D5363 Group 3 Class 2 Grade 1 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade N | NSF P1
Další funkce
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 110; Prevailing 43 In-Lbs
Čistá hmotnost
1.89 Oz
Kategorie - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Threadlocker
Řetězec klíčových slov
Anaerobic
URL výrobce
https://www.loctite.com
Dlouhý popis
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue