PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

270 GREEN 50ML IDH 1335896

270 GREEN 50ML IDH 1335896

LOCTITE 270 GREEN 50ML IDH 1335896

Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing; Green

P/N #

270 GREEN 50ML IDH 1335896

BDI #

24743245

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
jméno výrobku
Threadlocker
Typ produktu
High Strength
Typické použití
General Purpose
Typ kontejneru
Bottle
Textura
Liquid
aplikace
Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing
Jméno výrobku
270
Popis výrobce
Loctite 270 High Strength Green Threadlocker
Barva
Green
Hodnota velikosti kontejneru A um
50 Ml
Materiál podkladu
Metal
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Above 100 Deg C
Zápach
Mild
Obsah VOC - procento
8.4 Percentage | 92 g/l
Shoda s certifikátem
NSF P1
Další funkce
Anaerobic Technology | Viscosity 500 CP | Torque Breakaway 290; Prevailing 290 In-Lbs
Kategorie - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Threadlocker
Řetězec klíčových slov
Anaerobic
URL výrobce
https://www.loctite.com
Dlouhý popis
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing; Green