PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

2701 GREEN 50ML IDH 1516481

2701 GREEN 50ML IDH 1516481

LOCTITE 2701 GREEN 50ML IDH 1516481

Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 50 Ml; Inactive Substrates; Green

P/N #

2701 GREEN 50ML IDH 1516481

BDI #

24743247

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
jméno výrobku
Threadlocker
Typ produktu
High Strength
Typické použití
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
Typ kontejneru
Bottle
Textura
Liquid
aplikace
Inactive Substrates
Jméno výrobku
2701
Popis výrobce
Loctite 2701 High Strength Green Threadlocker
Barva
Green
Hodnota velikosti kontejneru A um
50 Ml
Materiál podkladu
Metal
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Above 100 Deg C TCC
Zápach
Mild
Obsah VOC - procento
Below 3 Percentage
Další funkce
Anaerobic Technology | Viscosity 500 To 900 CP
Kategorie - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Threadlocker
Řetězec klíčových slov
Anaerobic
URL výrobce
https://www.loctite.com
Výrobce interního čísla
1516481
Dlouhý popis
Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 50 Ml; Inactive Substrates; Green