PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

243 BLUE 250ML IDH 1342482

243 BLUE 250ML IDH 1342482

LOCTITE 243 BLUE 250ML IDH 1342482

Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 250 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue

P/N #

243 BLUE 250ML IDH 1342482

BDI #

24742706

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 3

Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
EAN
9002010000101
jméno výrobku
Threadlocker
Typ produktu
Medium Strength
Typické použití
Primerless
Typ kontejneru
Bottle
Textura
Liquid
aplikace
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia
Jméno výrobku
243
Popis výrobce
Loctite 243 Medium Strength Blue Threadlocker
Barva
Blue
Hodnota velikosti kontejneru A um
250 Ml
Materiál podkladu
Metal
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Above 93 Deg C
Zápach
Characteristic
Shoda s certifikátem
CFIA | NSF P1
Další funkce
Anaerobic Technology | Without Primer | Food Grade | Viscosity 1300 CP | Torque Breakaway 230; Prevailing 40 In-Lbs
Čistá hmotnost
8.45 Oz
Kategorie - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Threadlocker
Řetězec klíčových slov
Anaerobic
URL výrobce
https://www.loctite.com
Dlouhý popis
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 250 Ml; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue