PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

248 BLUE 19GM IDH 1714937

248 BLUE 19GM IDH 1714937

LOCTITE 248 BLUE 19GM IDH 1714937

Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Stick; 19 G; Self-Feeding Stick Applicator; Blue

P/N #

248 BLUE 19GM IDH 1714937

BDI #

24742708

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
jméno výrobku
Threadlocker
Typ produktu
Medium Strength
Typické použití
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
Typ kontejneru
Stick
Textura
Paste
aplikace
Self-Feeding Stick Applicator
Jméno výrobku
248
Popis výrobce
Loctite 248 Medium Strength Threadlocker
Barva
Blue
Hodnota velikosti kontejneru A um
19 G
Materiál podkladu
Metal
Zápach
Mild
Obsah VOC - procento
2.9 Percentage | 31.9 g/l
Shoda s certifikátem
CFIA
Další funkce
Anaerobic Technology | Food Grade | Wax Like Residue | 226 In-Lbs Breakaway Torque | 36 In-Lbs Prevailing Torque
Čistá hmotnost
0.67 Oz
Kategorie - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Threadlocker
Řetězec klíčových slov
Anaerobic
URL výrobce
https://www.loctite.com
Dlouhý popis
Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Stick; 19 G; Self-Feeding Stick Applicator; Blue