Minimální kupní množství
N/A
jméno výrobku
Threadlocker
Typ produktu
High Strength
Typické použití
General Purpose
aplikace
Fastener Upto 3/4 Inch Dia
Popis výrobce
Loctite 262 High Strength Red Threadlocker
Hodnota velikosti kontejneru A um
0.5 Ml
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Above 100 Deg C TCC
Obsah VOC - procento
0 Percentage | 0 g/l
Shoda s certifikátem
ASTM D5363 | CFIA | MIL-S-46163A Type III Grade 0 | NSF P1
Další funkce
Anaerobic Technology | Penetrating | Food Grade | Viscosity 1800 CP | Torque Breakaway 189; Prevailing 275 In-Lbs
Kategorie - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Threadlocker
Řetězec klíčových slov
Anaerobic
URL výrobce
https://www.loctite.com
Výrobce interního čísla
26205
Dlouhý popis
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Capsule; 0.5 Ml; Fastener Upto 3/4 Inch Dia; Red