PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

LUB-DRVKT120-111

LUB-DRVKT120-111

NTN LUB-DRVKT120-111

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge

P/N #

LUB-DRVKT120-111

BDI #

20393598

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.61
UNSPSC
27112914
EAN
4547359838640
jméno výrobku
Single Point Lubricator
Typ pohonu
Motor Driven
Mechanismus pohonu
Electromechanical
Velikost závitu
1/4" RC
Kapacita
120 CC
Název maziva
Mobilgrease XHP 222
Typ maziva
Grease
Třída NLGI
2
Domovní materiál
Polyethylene
Doba mazání
1 To 12 Months
Hodnocení ochrany Ingress
IP65
Funkce produktu
Refillable Cartridge
Maximální provozní tlak
6 Bar
Rozsah provozních teplot
14 To 122 Deg F
aplikace
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Další funkce
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
Kategorie - BDI
Single Point Lubricator
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
8479.89.98.99
Podstatné jméno
Lubricator
Řetězec klíčových slov
Single Point Automatic
URL výrobce
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobce
4547359838640
Výrobce interního čísla
LUB-DRVKT120-111
Váha v librách
1.34923
Dlouhý popis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge
Celková výška
7,008 palce | 178 milimetr
Celkový průměr
2,953 palce | 75 milimetr