PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Mazivo Hotemp sprej 2000 400ml

Mazivo Hotemp sprej 2000 400ml

Mazivo Hotemp sprej 2000 400ml

KLUBER LUBRICATION Mazivo Hotemp sprej 2000 400ml

Lubricating Oil; 400 ML Container Size; Aerosol Form; Spray; High Temperature

P/N #

N111329018 / 15004-0046

BDI #

17020664

POČET

DOSTUPNOST:
33

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
KLUBER LUBRICATION
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
Harmonizovaný tarifní kód
2710.19.30.80
Podstatné jméno
Oil
Řetězec klíčových slov
Lubricating
URL výrobce
https://www.klueber.com
Detail Produktu
Lubricating Oil
Specifikace Produktu
400 ML Container Size; Aerosol Form; Spray; High Temperature
Dlouhý popis
Lubricating Oil; 400 ML Container Size; Aerosol Form; Spray; High Temperature