PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FREKOTE FRP-NC 1GAL CAN

FREKOTE FRP-NC 1GAL CAN

LOCTITE FREKOTE FRP-NC 1GAL CAN

Micro-Thin Film Coating; Multiple Mold Release; Clear; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Mold Surface | FRP Gelcoat | Associated Resin System

P/N #

FRP-NC 1GAL IDH 548982

BDI #

17139670

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
HENKEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.28
UNSPSC
12350000
EAN
0079340384170
jméno výrobku
Coating
Typ produktu
Micro-Thin Film
Typické použití
Multiple Mold Release
Barva
Clear
Typ kontejneru
Can
Textura
Liquid
aplikace
Mold Surface | FRP Gelcoat | Associated Resin System
Jméno výrobku
FREKOTE | FRP-NC
Popis výrobce
Loctite Frekote Mold Release Agent
Hodnota velikosti kontejneru A um
3.785 L
Další funkce
High Gloss Finish | Hydrocarbon Odor
Čistá hmotnost
1 Gal
Kategorie - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Skupina produktů - BDI
C00104
Harmonizovaný tarifní kód
3214.90.50.00
Podstatné jméno
Coating
URL výrobce
https://www.loctite.com
Výrobce interního čísla
548982
Dlouhý popis
Micro-Thin Film Coating; Multiple Mold Release; Clear; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Mold Surface | FRP Gelcoat | Associated Resin System