PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Povlakování | BDI Czech Republic
KategórieChemické produktyKategóriePovrchové úpravyKategóriePovlakování
LOCTITE
LOCTITE BONDERITE S-MA 2474 MASKANT 20KG PL
Maskant Coating; 20 Kg Container
DOSTUPNOST

POČET

LOCTITE
LOCTITE BONDERITE M-CR 600 RTU AERO 18KG PAIL
Conversion Coating; Chromate Conversion; Orange; Can; 18 Kg Container Size; Powder; Industrial
DOSTUPNOST

POČET

LOCTITE
LOCTITE PREPALENE X 40LB/18KG PAIL
Liquid Activating Coating; Metal Pretreatment; Milky White; Pail; 40 Lb Container Size; Liquid; Iron/Steel/Aluminum/Zinc Surface
DOSTUPNOST

POČET

LOCTITE
LOCTITE SF F720 YEL TOUGH RUBBER CTNG 1GAL CAN
Coating; Coatings; 1GAL Nominal Capacity Volume; Rubber Chemical Compound; Yellow Color; Matte/Semi-Gloss Finish; 30 Min at 70 Deg F Fix Cure Time at Temperature; 4 Hr at 70 Deg F Full Cure Time at TemperatureModerate Odor/Scent; Can Packing Type; Ultraviolet/Wear/Weather/Chemical/Corrosive Process/Impact/Moisture/Salt/Acid/Alkali/Detergent Solution Resistance; 200.0 Deg F Maximum Temperature Range; Chemical Resistant CoatingTypeTool, Metal, Electrical Connections, Masonry, Wood, Conveyor, Glass, Rope, Fabric Application; Loctite
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

LOCTITE
LOCTITE BONDERITE M-FE 1030 IRON PHSPT 270KG DRM
Conversion Coating; Metal and Paint Pretreatment; Colorless to Light Yellow; Drum; 270 Kg Container Size; Liquid; Steel Surface
DOSTUPNOST

POČET