Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.285
jméno výrobku
Potting Compound
Typ produktu
Structural Adhesive
Typické použití
Multipurpose
Typ kontejneru
Dual Cartridge
Textura
Multiple Refer to Manufacturer
aplikace
Fiber Optic Component | Electronic Component | Component Attachment to Board | Housing Assembly
Jméno výrobku
E-60NC | HYSOL
Popis výrobce
Loctite E-60NC Hysol Epoxy Structural Adhesive; Electrically Non-Corrosive
Hodnota velikosti kontejneru A um
200 Ml
Materiál podkladu
Metal | Plastic | Glass | Fiber Optic
Stupeň hodnoty bodu vzplanutí A um
Multiple Refer to Manufacturer
Zápach
Multiple Refer to Manufacturer
Obsah VOC - procento
Multiple Refer to Manufacturer
Shoda s certifikátem
CFIA
Další funkce
Two Part Epoxy Technology | Non Corrosive | Work Life 60 Min | Food Grade | Viscosity 8000 cP
Kategorie - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
Skupina produktů - BDI
480
Harmonizovaný tarifní kód
3506.99.00.00
Podstatné jméno
Potting Compound
Řetězec klíčových slov
Structural Adhesive
Číslo položky výrobce
29325
Dlouhý popis
Potting Compound; Structural Adhesive; Multipurpose; 200 Ml; Fiber Optic Component | Electronic Component | Component Attachment to Board | Housing Assembly; Black