Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ výstupu
Not Applicable
Způsob montáže
C-Face | Shaft
Napěťové hodnocení
230 | 190VAC
Směr otáčení
Bidirectional
Točivý moment
Static Torque 3Lb-ft
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládání / návrat
Solenoid | Spring
Montáž profilu rámu
NEMA 4
Velikost rámu při montáži
56C | 143TC | 145TC
Maximální počet otáček
Horizontal Up to 5000 | Vertical Up to 3600
Poloha vedeného vodiče
Internal | External Left | External Right
aplikace
Industrial | Coast Guard | Shipboard | Seawater Environments
Další funkce
Splined Hub | Manually Adjusting | Adjustable Torque | Class B Insulation | CSA Certified | UL Certified
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
C02104
Harmonizovaný tarifní kód
8505.20.00.00
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Electrical
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
1056012H0DFF
Dlouhý popis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230 | 190VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft
Bore
0,875 palce | 22,225 milimetr