Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
14.95
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ výstupu
Not Applicable
Způsob montáže
C-Face | Shaft
Napěťové hodnocení
575VAC
Směr otáčení
Bidirectional
Točivý moment
Static Torque 105Lb-ft
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládání / návrat
Solenoid | Spring
Montáž profilu rámu
NEMA 4
Velikost rámu při montáži
182TC | 184TC | 213TC | 215TC | 254TC | 256TC
Maximální počet otáček
Horizontal Up to 4000 | Vertical Up to 3600
Poloha vedeného vodiče
Internal | External Left | External Right
aplikace
Industrial | Coast Guard | Shipboard
Další funkce
Splined Hub | Self Adjusting | Class B Insulation | CSA Certified | ABS Certified
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
C02104
Harmonizovaný tarifní kód
8505.20.00.00
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Electrical
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
108708400HNF
Dlouhý popis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 105Lb-ft
Bore
1,625 palce | 41,275 milimetr