PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

356093-100

356093-100

IMBUS M6X10 A2 NEREZ ZÁP.HLAVA DIN 7991 ; 1 BAL/100 KS

Cap Screw; Hexagonal Socket Countersunk Head; M6 X 1 Thread Size; 10MM Length; 12MM Head Diameter; 3.3MM Head Height; Stainless Steel; Grade A2; 4MM Hex Drive; 500 Per Pack

P/N #

356093-100

BDI #

27277402

POČET

DOSTUPNOST:
11

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BERNER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
31161501
Harmonizovaný tarifní kód
7318.15.80.55
Podstatné jméno
Screw
Řetězec klíčových slov
Cap
URL výrobce
https://www.berner-group.com
Detail Produktu
Cap Screw
Specifikace Produktu
Hexagonal Socket Countersunk Head; M6 X 1 Thread Size; 10MM Length; 12MM Head Diameter; 3.3MM Head Height; Stainless Steel; Grade A2; 4MM Hex Drive; 500 Per Pack
Dlouhý popis
Cap Screw; Hexagonal Socket Countersunk Head; M6 X 1 Thread Size; 10MM Length; 12MM Head Diameter; 3.3MM Head Height; Stainless Steel; Grade A2; 4MM Hex Drive; 500 Per Pack