PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1-1/2INX100FT 182 OD MARLIN

1-1/2INX100FT 182 OD MARLIN

GATES 1-1/2INX100FT 182 OD MARLIN

Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

P/N #

1-1/2INX100FT 182 OD MARLIN OBS

BDI #

1090805

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.381
UNSPSC
40142008
Typ hadice
Suction and Discharge
materiál vnitřku
Rubber
Vnější materiál
Rubber
Barva
Black
Rozsah provozních teplot
-40 To 180 Deg F
provozní tlak
150 PSI | 10 Bar
typické použití
Heavy Duty Industrial
cenová jednotka
REEL
Množství v balení
100FT
Objednávka v násobcích
REEL
Minimální počet na objednání
1 REEL OF 100 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatní vlastnosti
Multiple Ply High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 12 Inch
Kategorie - BDI
Hose
Skupina produktů - BDI
F02192
Harmonizovaný tarifní kód
4009.31.00.00
Podstatné jméno
Hose
Řetězec klíčových slov
Suction and Discharge
Číslo položky výrobce
31370370
Váha v librách
47
Dlouhý popis
Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; 1.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Vnější průměr
1,82 palce | 46,228 milimetry
Vnitřní průměr
1,5 palce | 38,1 milimetry