PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

10TH18NC 250FT/CARTON

10TH18NC 250FT/CARTON

GATES 10TH18NC 250FT/CARTON

Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

P/N #

10TH18NC 250FT/CARTON

BDI #

1090768

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.13
UNSPSC
40142020
EAN
0770075377122
Typ hadice
Hydraulic
materiál vnitřku
Polyester
Vnější materiál
Urethane
Barva
Orange
Rozsah provozních teplot
-67 To 212 Deg F
provozní tlak
3000 PSI | 210 Bar
typické použití
Hydraulic System | Industrial
cenová jednotka
CARTON
Množství v balení
250FT
Objednávka v násobcích
CARTON
Minimální počet na objednání
1 CARTON OF 250 FEET
Palec - metrický
Inch
Ostatní vlastnosti
Synthetic Fiber | Bend Radius 3.9 Inch | Burst Pressure 12000 PSI | Two Band of Synthetic Fiber
Kategorie - BDI
Hose
Skupina produktů - BDI
F02192
Harmonizovaný tarifní kód
3917.39.00.50
Podstatné jméno
Hose
Řetězec klíčových slov
Hydraulic
Číslo položky výrobce
44670015
Váha v librách
0.29
Dlouhý popis
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Vnitřní průměr
0,625 palce | 15,875 milimetry
Vnější průměr
1,03 palce | 26,162 milimetry